Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00020971 VM M12 MANICOTTO DI COLLEGAM. - 00020971

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00020971 VM M12 MANICOTTO DI COLLEGAM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M12

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Abmessungen Gewindeanschluss 2 - M12

  • Gewindeanschluss 1 - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209209714

Artikelnummer

FIS00020971

Herstellernummer

00020971

Hersteller

FIS

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

M12

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

M12

Gewindeanschluss 1:

sonstige

Durchgehendes Gewinde:

ja

Form:

rund

Höhe:

1 mm

Werkstoffgüte:

6 (Stahl)

Gewindeanschluss 2:

Außengewinde

Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:

sonstige

Schlüsselweite:

17 mm

Manicotto VMManicotto esagonale VMVantaggi: ProprietàMateriale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 12; Lunghezza - l - [mm]: 40; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Riferimenti:EAN: 4006209209714Codice fischer: 20971