Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00020939 ROSETTA U M6 (6,4X24X2) - 00020939

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00020939 ROSETTA U M6 (6,4X24X2)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Innendurchmesser - 6.4 mm

  • Außendurchmesser - 24 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209209394

Artikelnummer

FIS00020939

Herstellernummer

00020939

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Innendurchmesser:

6.4 mm

Außendurchmesser:

24 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

2 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Rosetta URosetta UVantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 6; ¿ occhiolo - D - [mm]: 4; Lunghezza filettatura acciaio: 2; Diametro tubo esterno: 24; Riferimenti:EAN: 4006209209394Codice fischer: 20939