FISCHER ITALIA - FIS00014319 VM M6 MANICOTTO DI COLLEGAM. F - 00014319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M6
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 2 - M6
Gewindeanschluss 1 - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4006209143193
Artikelnummer
FIS00014319
Herstellernummer
00014319
Hersteller
FIS
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M6
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M6
Gewindeanschluss 1:
sonstige
Durchgehendes Gewinde:
ja
Form:
Sechskant (hexagonal)
Höhe:
1 mm
Werkstoffgüte:
6 (Stahl)
Gewindeanschluss 2:
Außengewinde
Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:
sonstige
Schlüsselweite:
10 mm


