Startseite

FINDER SPA - FIN9980906099 MOD LED+DIODO-POLARITA STANDARD 28-60V - 9980906099

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN9980906099 MOD LED+DIODO-POLARITA STANDARD 28-60V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Betriebsspannung bei DC - 28...60 V

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823105345

Artikelnummer

FIN9980906099

Herstellernummer

9980906099

Hersteller

FIN

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung bei DC:

28...60 V

Mit LED-Anzeige:

ja

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Modulo di segnalazione e protezione EMC tipo di accessori: LED + diodo + diodo di protezione da inversione polarità