FINDER SPA - FIN93527024 ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 14 mm
Höhe - 93 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823305509
Artikelnummer
FIN93527024
Herstellernummer
93527024
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
14 mm
Höhe:
93 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
73.6 mm
Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: barra cieca 35 mm Grado di protezione: IP 20