FINDER SPA - FIN7U0182300002 PRESA DA QUADRO-FR GIALLA - 7U0182300002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Steckverbindertyp - weiblich (female)
Nennstrom - 16 A
Farbe - sonstige
Nennspannung - 250 V
Packung
5 ST
EAN
8012823446349
Artikelnummer
FIN7U0182300002
Herstellernummer
7U0182300002
Hersteller
FIN
Ausführung:
sonstige
Steckverbindertyp:
weiblich (female)
Nennstrom:
16 A
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
250 V
Presa elettrica da quadro, sistema francese 16 A, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, Senza LED di presenza tensione nella presa, Colore: Giallo RAL 1021, temperatura ambiente da -40 a +70 ?C