Startseite

FINDER SPA - FIN782K12303000 KNX POWER SUPPLIER 640mA 4 MODULI - 782K12303000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

  • Max. Ausgangsstrom - 640 mA

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823424873

Artikelnummer

FIN782K12303000

Herstellernummer

782K12303000

Hersteller

FIN

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Busspannung pufferbar:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Sekundärspannung:

30 V

Alimentatore switching KNX Montaggio: AMD larghezza in unità di suddivisione: 4 numero di linee alimentabili: 1 corrente d'uscita max.: 640 mA. tensione secondaria: 30 V. sistema bus EIB/KNX: sì sistema bus radio: no tensione bus bufferabile: no con indicatore a LED: sì sistema bus radio KNX: no Grado di protezione: IP20