FINDER SPA - FIN781B12302403 ALIM. SWITC. 120W 24VDC (5A) COMPATTO - 781B12302403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 120...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823413990
Artikelnummer
FIN781B12302403
Herstellernummer
781B12302403
Hersteller
FIN
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
120...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
220...220 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
110 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
268 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120...240 V
Breite:
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
100 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne