FINDER SPA - FIN348170249024 MINI RELE PER C.S. SSR 1NO - 348170249024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 24...24 V
Ausgangsspannung - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A
Mit LED-Anzeige - nein
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823232089
Artikelnummer
FIN348170249024
Herstellernummer
348170249024
Hersteller
FIN
Eingangsspannung:
24...24 V
Ausgangsspannung:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Mit LED-Anzeige:
nein
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Relè a stato solido. N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Categoria di protezione: RT III Accessori: Zoccolo S.93




