FINDER SPA - FIN1CB190050007POA TERMOSTATO SMART BLISS2 + GATEWAY WIFI - 1CB190050007POA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - 2-Draht
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Bedienung - Touchscreen
Mit Empfänger - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823433004
Artikelnummer
FIN1CB190050007POA
Herstellernummer
1CB190050007POA
Hersteller
FIN
Anschluss:
2-Draht
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Bedienung:
Touchscreen
Mit Empfänger:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Fernbedienung möglich:
ja
Messbereich:
0...50 °C
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Lernfähig:
nein
Geeignet für Fernwärmesteuerung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Mit Anwesenheitserkennung:
ja
Farbe:
weiß
Mit thermischer Rückführung:
nein
Uhrentyp:
Wochenuhr
Sensor extern:
nein
Geeignet für Fußbodenheizung:
ja
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Mit Display:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Temperatur ablesbar:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Differenzwert:
0.1...0.9 K
Differenz verstellbar:
ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizen:
ja
Anzahl der Schaltprogramme:
672
Belüftung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung Uhr:
digital
Breite:
124.2 mm
Tiefe:
20.4 mm
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Höhe:
92.2 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W


