FINDER SPA - FIN183182300031 RILEV MOV IR INCASSO 1NO 10A 350LUX 12MIN - 183182300031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 35 min
Max. Reichweite frontal - 5 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 110...110 °
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823359090
Artikelnummer
FIN183182300031
Herstellernummer
183182300031
Hersteller
FIN
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
35 min
Max. Reichweite frontal:
5 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
110...110 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
2.5 m
Max. Präsenzbereich:
9 m²
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
30 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Ansprechhelligkeit:
5...350 lx
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-10...50 °C
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
20 A
Steuerstrom:
10 mA
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
80 mm
Höhe:
4.2 mm
Tiefe:
80 mm
Durchmesser:
80 mm
Einbautiefe:
36.5 mm
Einbaudurchmesser:
63 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein