Startseite

FINDER SPA - FIN149182300000 LUCE SCALA DIN 17.5MM 1NO 20MIN - 149182300000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN149182300000 LUCE SCALA DIN 17.5MM 1NO 20MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 230...230 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Rückfallverzögerung - 0.5...20 min

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823336657

Artikelnummer

FIN149182300000

Herstellernummer

149182300000

Hersteller

FIN

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

0.5...20 min

Montageart:

DIN-Schiene

Funktion:

elektronisch

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60.8 mm

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Steuerspannung 2:

230...230 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...60 Hz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Stromstoßfunktion wählbar:

nein

Versorgungsspannung:

230...230 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1000 VA

Temporizzatore luce scale 16A N°contatti: 1 NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: barra DIN funzione: elettronico ritardo di caduta: da 0.5 a 20 min. larghezza in unità di suddivisione: 1 tensione di comando 1: 230 V. tipo di tensione di comando 1: AC tipo di circuito: circuito a 3 e 4 conduttori preavviso di spegnimento: senza commutazione ritardata: resettabile + luce fissa + prolungamento del tempo tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: 230 V.carico max. lampada a incandescenza: 3000 W. carico max. della lampada fluorescente: 1000 VA. tensione di commutazione nominale: 16 A. Grado di protezione: IP20