Startseite

FINDER SPA - FIN13S28230B000 ATTUAT.TAPPARELLE 6A BLE YESLY EU - 13S28230B000

KopierenKopieren
FINDER SPA - FIN13S28230B000 ATTUAT.TAPPARELLE 6A BLE YESLY EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Max. Schaltleistung - 200 W

  • Funktion Schalten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823426914

Artikelnummer

FIN13S28230B000

Herstellernummer

13S28230B000

Hersteller

FIN

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

2

Max. Schaltleistung:

200 W

Funktion Schalten:

ja

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Stromart:

AC

Relè multifunzionale elettronico YESLY N°contatti: 2 NO Montaggio: barra DIN funzione: totalmente elettronico corrente di dimensionamento: 6 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 200 W. Grado di protezione: IP20