FINDER SPA - FIN123182300000 OROLOGIO GIORNALIERO 72X72MM 1CO 15MIN - 123182300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - ja
Wochenprogramm - nein
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823329970
Artikelnummer
FIN123182300000
Herstellernummer
123182300000
Hersteller
FIN
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Versorgungsspannung:
120...230 V
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
100
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1.5 s
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 min
Programmscheibenteilung 1:
96 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Höhe:
91.5 mm
Tiefe:
51.4 mm