FINDER SPA - FIN105181200000 MINI CREPUSCOLARE PALO 1NO 12A 80LUX - 105181200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Ausschalthelligkeit - 1...80 lx
Montageart - Aufputz
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 12 A
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823335438
Artikelnummer
FIN105181200000
Herstellernummer
105181200000
Hersteller
FIN
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Ausschalthelligkeit:
1...80 lx
Montageart:
Aufputz
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
12 A
Einschalthelligkeit:
1...80 lx
Einschaltverzögerung:
15 s
Max. Schaltleistung:
2760 W
Mit automatischer Nachtabschaltung:
nein
Ausschaltverzögerung:
30 s
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Schaltleistung LED:
350 W
Farbe:
weiß
Schwenkbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
120 V
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-30...70 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
ja
Breite:
37 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
81 mm
Tiefe:
34.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


