Startseite

FINDER SPA - FIN02600 ADATT. PULSANTI LUMINOSI S.20/26 - 02600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823078229

Artikelnummer

FIN02600

Herstellernummer

02600

Hersteller

FIN

In caso di utilizzo del relè serie 26 con pulsanti luminosi é necessario il montaggio in parallelo alla bobina del relè (vedere figura) di un condensatore C = 1.5 μF (fino a 10 pulsanti luminosi da 1 mA max, 230 V AC).