FERROLI - FRLZE1711806B RAD. ALL. PROTEO 900 X 06 EL. - ZE1711806B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Höhe - 881 mm
Länge - 480 mm
Anzahl der Elemente - 6
Tiefe - 98 mm
Packung
1 ST
EAN
8430709506497
Artikelnummer
FRLZE1711806B
Herstellernummer
ZE1711806B
Hersteller
FRL
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
881 mm
Länge:
480 mm
Anzahl der Elemente:
6
Tiefe:
98 mm
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45:
86.9 W
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65:
170 W
Farbe:
weiß
n-Heizkörperexponent:
1.31409
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Wasserinhalt:
0.52 l
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
auf Wand
Gewindemaß in Zoll:
sonstige


