Startseite

FERRARI - FER6.121 MACCHINA SIMPLYWASH - 6.121

KopierenKopieren
FERRARI - FER6.121 MACCHINA SIMPLYWASH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8053013003157

Artikelnummer

FER6.121

Herstellernummer

6.121

Hersteller

FER

Elettropompa autoadescante: 220V 50 HzPotenza: 0,85 kWPressione max: 5 barPortata massima: 40 l/minTemperatura esercizio con liquido: 60°CAcidità: Ph compreso tra 4 e 9Dimensioni: P 45 x H 83 x L 48 cmPeso: 17 kgDotazione: 2 tubi retinatiØ 25 da 3 m raccordati da 3/4"