Startseite

FERRARI - FER117651 POMPA CENTRIFUGA CP08

KopierenKopieren
FERRARI - FER117651 POMPA CENTRIFUGA CP08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584811998

Artikelnummer

FER117651

Herstellernummer

117651

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche:- alimentazione: 230 V - 50-60 Hz- potenza : 8 W- portata max: 50 ÷ 20 l/h- grado di protezione: IP54- dimensioni : H 98 mm - staffa preforata t: 75 x 78 mm- altezza di spinta max : 300-1000 mm- livello sonoro: < 26÷ 39 dBA- tubo di scarico: Ø 14 mm