FERRARI - FER110073/MID CONT.ACQ.CALDA GET.UNICO QUAD.BAGN.11/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025584597472
Artikelnummer
FER110073/MID
Herstellernummer
110073/MID
Hersteller
FER
Caratteristiche tecniche:Omologazione: MID-D.M.174Cl.metrologica: R80Cl.temperatura: T90Fluido: acqua-acqua potabileP.E.: 16 barT.E.: 90°CP.perm Q3: 10 m3/hP.max Q4: 12,50 m3/hP.trans. Q2: 200 l/hP.min. Q1: 125 l/hINT. senza raccordi: 160 mmINT. con raccordi: 280 mmIdoneo per uso domestico/ residenziale.A getto unico - lettura diretta - quadrante fisso