Startseite

FERRARI - FER106189 POMPA SCARICO CONDENSA ACIDA 19 LT/H SUN

KopierenKopieren
FERRARI - FER106189 POMPA SCARICO CONDENSA ACIDA 19 LT/H SUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584552273

Artikelnummer

FER106189

Herstellernummer

106189

Hersteller

FER

Caratteristiche tecniche:- alimentazione: 230 V - 50-60 Hz- potenza: 19 W- portata max : 19 l/h- grado di protezione:IP4- dimensioni: P 110 x H 110 x L 180 mm- capacità serbatoio: 0,725 lt- altezza di spinta max: 10 m- livello sonoro: 20,2 dBA