Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y13I05X08N VITE T.BOMB. M5X08 AISI316 100PZ Y - D0Y13I05X08N

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y13I05X08N VITE T.BOMB. M5X08 AISI316 100PZ Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Linsenkopf

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schraubsystem - PlusMinus

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210113562

Artikelnummer

FCZD0Y13I05X08N

Herstellernummer

D0Y13I05X08N

Hersteller

FCZ

Kopfform:

Linsenkopf

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schraubsystem:

PlusMinus

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Länge bis Unterkante Kopf:

8 mm

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

5

Gewindelänge:

8 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

3 mm

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa bombata doppio intaglio M5 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 316L sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'impiego in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartarie, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.