AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0Y13I05X08N VITE T.BOMB. M5X08 AISI316 100PZ Y - D0Y13I05X08N

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0Y13I05X08N VITE T.BOMB. M5X08 AISI316 100PZ Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa lenticolare / arrotondata / bombata

  • Materiale - Acciaio inox

  • Sistema di avvitamento - PlusMinus

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 316 (1.4401)

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210113562

Codice prodotto

FCZD0Y13I05X08N

Cod. produttore

D0Y13I05X08N

Produttore

FCZ

Forma della testa:

Testa lenticolare / arrotondata / bombata

Materiale:

Acciaio inox

Sistema di avvitamento:

PlusMinus

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

8 mm

Testa svasata:

no

Dimensione filettatura, metrica:

5

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Con rondella:

no

Filettatura sinistrorsa:

no

Altezza della testa:

3 mm

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa bombata doppio intaglio M5 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 316L sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Idoneo per impiego in condizioni gravose, si raccomanda l'impiego in industrie chimiche, petrolifere, tessili, cartarie, plastiche, navali, offshore ed alimentari per la lavorazione di prodotti particolarmente aggressivi.