Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C19S10E DADO ESAG. AUTOBLOCC. M10 ELE. 100P. E - D0C19S10E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C19S10E DADO ESAG. AUTOBLOCC. M10 ELE. 100P. E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Nylonring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210092164

Artikelnummer

FCZD0C19S10E

Herstellernummer

D0C19S10E

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Nylonring:

nein

Selbstsichernd:

ja

Gewindeart:

metrisch

Schraubsystem:

Außensechskant

Mit Flansch:

nein

Höhe:

10 mm

Schweißbar:

nein

Außendurchmesser:

17 mm

Linksgewinde:

nein

Dado esagonale autobloccante. Materiale: Acciaio Zincato Elettrolitico. Diametro: M10.