FEMI-CZ SPA - FCZD0C19S06E DADO ESAG.AUTOBLOC. M6 ZINC.EL. 100PZ E - D0C19S06E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mutter
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Mit Nylonring - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210092140
Artikelnummer
FCZD0C19S06E
Herstellernummer
D0C19S06E
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Mutter
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Nylonring:
nein
Selbstsichernd:
ja
Gewindeart:
metrisch
Schraubsystem:
Außensechskant
Mit Flansch:
nein
Höhe:
6 mm
Schweißbar:
nein
Außendurchmesser:
10 mm
Linksgewinde:
nein


