Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A10X25D VITE TTQST M10X25 GEOMET 100PZ D - D0C10A10X25D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A10X25D VITE TTQST M10X25 GEOMET 100PZ D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Flachrundkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - sonstige

  • Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm

  • Senkkopf - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269602478

Artikelnummer

FCZD0C10A10X25D

Herstellernummer

D0C10A10X25D

Hersteller

FCZ

Kopfform:

Flachrundkopf

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

sonstige

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindelänge:

21.5 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Maß Vierkantansatz:

10 mm

Kopfdurchmesser:

22 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

5 mm

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C10A10X25D - VITE TTQST M10X25 GEOMET 100PZ D