FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A08X17E VITE TTQST M8X17 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C10A08X17E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - sonstige
Länge bis Unterkante Kopf - 17 mm
Senkkopf - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210090924
Artikelnummer
FCZD0C10A08X17E
Herstellernummer
D0C10A08X17E
Hersteller
FCZ
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
17 mm
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge:
14.6 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Maß Vierkantansatz:
8 mm
Kopfdurchmesser:
18 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
4 mm


