Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A08X17D VITE TTQST M8X17 GEOMET 100PZ D - D0C10A08X17D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A08X17D VITE TTQST M8X17 GEOMET 100PZ D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Flachrundkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - sonstige

  • Länge bis Unterkante Kopf - 17 mm

  • Senkkopf - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210090917

Artikelnummer

FCZD0C10A08X17D

Herstellernummer

D0C10A08X17D

Hersteller

FCZ

Kopfform:

Flachrundkopf

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

sonstige

Länge bis Unterkante Kopf:

17 mm

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindelänge:

14.6 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Maß Vierkantansatz:

8 mm

Kopfdurchmesser:

18 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

4 mm

Vite testa tonda con quadro sottotesta. Materiale: Dacromet. Diamentro: M8. Lunghezza: 17 mm.