FEMI-CZ SPA - FCZC2I65I6D008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 190X95-2,0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verbindungsart - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210101118
Artikelnummer
FCZC2I65I6D008M
Herstellernummer
C2I65I6D008M
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
190 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl