Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I11N6P300F COPERCHIO CURVA 45 PIANA 300x15-R600 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I11N6P300F COPERCHIO CURVA 45 PIANA 300x15-R600 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 899 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210097671

Artikelnummer

FCZC2I11N6P300F

Herstellernummer

C2I11N6P300F

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

899 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 45° base/coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.