Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4S70V150 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=150(+45) S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4S70V150 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=150(+45) S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...150 mm

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210131870

Artikelnummer

FCZB4S70V150

Herstellernummer

B4S70V150

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...150 mm

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

980 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.