Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4I30 MORSETTO DI GIUNZIONE C/BULLONE M6X20 I - B4I30

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4I30 MORSETTO DI GIUNZIONE C/BULLONE M6X20 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8029210087429

Artikelnummer

FCZB4I30

Herstellernummer

B4I30

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da morsetto di giunzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.