FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C200E CANALE CHIUSO 200X75-0.9-3M S - A3S03F3C200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 0.9 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 15000 mm²
Packung
3 M
EAN
8029210035239
Artikelnummer
FCZA3S03F3C200E
Herstellernummer
A3S03F3C200E
Hersteller
FCZ
Höhe:
77 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


