Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I50G3C025D SEPARATORE 075-0,8-3M I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I50G3C025D SEPARATORE 075-0,8-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 74 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 30 M

EAN

8029210114033

Artikelnummer

FCZA3I50G3C025D

Herstellernummer

A3I50G3C025D

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

74 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio rettilineo chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.