FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXD150H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 150X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 98 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
8 ST
EAN
8029210026879
Artikelnummer
FCZA3I24AXD150H
Herstellernummer
A3I24AXD150H
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
98 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 150X100 I… Testata di chiusura per canale / passerella portacavi