Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXC050H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 50X75

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXC050H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 50X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 73 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210026787

Artikelnummer

FCZA3I24AXC050H

Herstellernummer

A3I24AXC050H

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenbreite:

50 mm

Kabelrinnenhöhe:

73 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.