Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14G1P400D COPERCHIO DERIV. LATERALE 400-R=100 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I14G1P400D COPERCHIO DERIV. LATERALE 400-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210023748

Artikelnummer

FCZA3I14G1P400D

Herstellernummer

A3I14G1P400D

Hersteller

FCZ

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.