FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3D100D CANALE CHIUSO 100X100-0.8-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 102 mm
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
24 M
EAN
8029210021782
Artikelnummer
FCZA3I03F3D100D
Herstellernummer
A3I03F3D100D
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
102 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10000 mm²
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.