Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F2B150D CANALE CHIUSO 150X50-0.8-2M I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F2B150D CANALE CHIUSO 150X50-0.8-2M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 16 M

EAN

8029210021409

Artikelnummer

FCZA3I03F2B150D

Herstellernummer

A3I03F2B150D

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

52 mm

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewicht:

1.76 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.