Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F1B100C CANALE CHIUSO 100X50-0.7-1M I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F1B100C CANALE CHIUSO 100X50-0.7-1M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 8 M

EAN

8029210021157

Artikelnummer

FCZA3I03F1B100C

Herstellernummer

A3I03F1B100C

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

52 mm

Länge:

1000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.7 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.