Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z82077 PIASTRA W 77-UR2/50x100 OR.144x106-6.0 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z82077 PIASTRA W 77-UR2/50x100 OR.144x106-6.0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Außenverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210014364

Artikelnummer

FCZA0Z82077

Herstellernummer

A0Z82077

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Außenverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

3

In der Schiene:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR2, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.