FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81012 PIASTRA P 12-UR1 C.TESTA 90X140-6.0 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210013800
Artikelnummer
FCZA0Z81012
Herstellernummer
A0Z81012
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
4
In der Schiene:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.