Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z44X6K070S PROFILATO UR2 NON F. 70X50-4.0 6M Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z44X6K070S PROFILATO UR2 NON F. 70X50-4.0 6M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 70 mm

Packung

  • 6 M

EAN

8029210011677

Artikelnummer

FCZA0Z44X6K070S

Herstellernummer

A0Z44X6K070S

Hersteller

FCZ

Länge:

6000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

70 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

4 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR2 in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.