Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40R3D040K PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-1.5 3M Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z40R3D040K PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-1.5 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210011387

Artikelnummer

FCZA0Z40R3D040K

Herstellernummer

A0Z40R3D040K

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

26 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

ja

Lochbreite:

13 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.92 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

3.73 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.81 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.84 cm³

Profilo / Profilato, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0Z40R3D040K - PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-1.5 3M Z