Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0V53J7T600MP MENSOLA 53 SALDATA 600(+50)X200X50 V

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0V53J7T600MP MENSOLA 53 SALDATA 600(+50)X200X50 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Länge - 600 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210008998

Artikelnummer

FCZA0V53J7T600MP

Herstellernummer

A0V53J7T600MP

Hersteller

FCZ

Höhe:

200 mm

Länge:

600 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Breite:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Saldata, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.