FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K100M100 MENSOLA 51S DOPPIA 120-120X50-2.0 S - A0S51S4K100M100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Länge - 100 mm
Ausführung - Doppelausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210006659
Artikelnummer
FCZA0S51S4K100M100
Herstellernummer
A0S51S4K100M100
Hersteller
FCZ
Höhe:
50 mm
Länge:
100 mm
Ausführung:
Doppelausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
30 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


