Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S33D3E030M PROFILATO 33-U 9/33 30X25-2.0 3M S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S33D3E030M PROFILATO 33-U 9/33 30X25-2.0 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210006178

Artikelnummer

FCZA0S33D3E030M

Herstellernummer

A0S33D3E030M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

30 mm

Höhe:

25 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilato 33-U 9/33. Materiale: Acciaio Zincato Sendzimir. Spessore: 2.0 mm. Lunghezza: 3000 mm. Base: 30 mm. Altezza: 25 mm.