FEMI-CZ SPA - FCZA0I81082 PIASTRA T 82-UR1 C.MULT. 139x95-5.0 I - A0I81082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Befestigungsfuß
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210092966
Artikelnummer
FCZA0I81082
Herstellernummer
A0I81082
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Befestigungsfuß
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


