Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I81022 PIASTRA L 22-UR1 TRASV.2+1F.103X35-5.0 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I81022 PIASTRA L 22-UR1 TRASV.2+1F.103X35-5.0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Winkel - 90 °

  • Mit Schraubzubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210092645

Artikelnummer

FCZA0I81022

Herstellernummer

A0I81022

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Winkel:

90 °

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

3

In der Schiene:

nein

Piastra di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0I81022 - PIASTRA L 22-UR1 TRASV.2 1F.103X35-5.0 I