Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0I54U7X500M MENSOLA 54 INCASSO 500(+40)X75X50 I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0I54U7X500M MENSOLA 54 INCASSO 500(+40)X75X50 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Länge - 500 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210003801

Artikelnummer

FCZA0I54U7X500M

Herstellernummer

A0I54U7X500M

Hersteller

FCZ

Höhe:

50 mm

Länge:

500 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola Incasso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.